Beli alat tester di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp419.900

    KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
  2. TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Mulai

    Rp51.900

    TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Deskripsi:
    TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handle
    atribut:
    • Material: PVC Handle
    • Type: DC
  3. TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp2.799.900

    TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    TEKIRO ALAT TEST AKI 12V / 24V / BATTERY TESTER 12V / 24VAlat Tes AkiItem Code : AU-BT1991
    atribut:
    • Display: 3.2inch HD Color Screen for visibility in dimly light areas
    • Languange Options: English, Russian, German, Chinese, Thai, Japanese, etc
    • Main Functions: Battery test, cranking test, max-load test, charging test
    • Wide Measure Standard: CCA, DIN, IEC, EN, SAE, JIS
  4. KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Deskripsi:
    Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Dimensions (mm): 200x20x12
    • Voltage Range (V): 12-250 (AC)
    • Type: Voltage Tester
    • Applications: Tester
  5. Tsubosan Hardness Tester (HRC40-HRC65) (Alat Uji Kekerasan)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Tsubosan Hardness Tester (HRC40-HRC65) (Alat Uji Kekerasan)
    atribut:
    • Material: Alloy tool steel
    • Total Length (mm): 175
    • File Part Length (mm): 65
    • File Diameter (mm): 4.3
    • Specification: 6 unit set.
    • Purpose of Use: Measurement tool that can easily test hardness up to Hardness HRC40-65.
  6. Kennedy Electric Facility Tool Circuit Continuity Tester (Alat Fasilitas Listrik)
    Mulai

    Rp179.900

    Kennedy Electric Facility Tool Circuit Continuity Tester (Alat Fasilitas Listrik)
    Deskripsi:
    For testing circuit continuity on non-live systems. Locates broken circuits in fuses, switches, sockets and wires. 1m lead. Super sharp tempered steel probe to test through wire insulation.
    atribut:
    • Lead Length: 1000mm
    • Max. AC Voltage: 6/12V
    • Product Type: Circuit Tester
    • Additional Features: Tempered steel probe
    • Part Number: KEN5031000K
  7. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  8. JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp119.900

    JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)
    atribut:
    • Material (Main Unit): plastic
    • Overall Length (mm): 165
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  9. Sanwa Instrument Tester Resistansi Isolasi (Megger Analog)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Sanwa Instrument Tester Resistansi Isolasi (Megger Analog)
    Deskripsi:
    -3-range switching type insulation resistance tester equipped with a simple and easy to read calibration.- Insulation resistance measurement switch is available with single measurement and continuous measurement.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600
    • Minimum Display (MΩ): 0.02
  10. Hioki Insulation Resistance Tester
    Mulai

    Rp6.899.900

    Hioki Insulation Resistance Tester
    Deskripsi:
    -A 5 range insulation resistance tester for 50V/125V/250V/500V/1000V.-High speed reaction time(compared with company products)compatible.-Comes with a main body integrated hard case.-A new JIS accredited 5 range insulation resistance tester.
    atribut:
    • Rated Measuring Voltage: 125/100V/MΩ
    • Minimum Display: 0.01MΩ
    • Power Supply: AA Alkaline Dry Battery (LR6)x4 (accessory)
    • Voltage (V): 600 (AC)
    • Width x Depth x Height: 152x40x92mm
  11. Hioki Insulation Resistance Tester
    Mulai

    Rp7.899.900

    Hioki Insulation Resistance Tester
    Deskripsi:
    -A 5 range insulation resistance tester for 50V/125V/250V/500V/1000V.-High speed reaction time(compared with company products)compatible.-Comes with a main body integrated hard case.-A new JIS accredited 5 range insulation resistance tester.
    atribut:
    • Minimum Display: 0.01MΩ
    • Rated Measuring Voltage: 50/100, 125/250, 250/500, 500/2000, 1000/4000V/MΩ
    • Voltage (V): 600 (AC)
  12. Kennedy Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp149.900

    Kennedy Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    Tests 6, 12 and 24 volt batteries. Tough glass tube construction with colour coded float for easy reading which indicates the state of charge in each cell. Displays the specific gravity with a scale range of 1.100 to 1.300.
    atribut:
    • Suitable for use with: Lead Acid Batteries
    • Display Type: Manual
    • Product Number: BFT624
    • Part Number: KEN5031120K
  13. KRISBOW Injector Service Radiator & Cap Pressure Tester Kit (Alat Pembersih Injektor)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Injector Service Radiator & Cap Pressure Tester Kit (Alat Pembersih Injektor)
    atribut:
    • Pressure Gauge (Psi/bar): 0-35/0-2.5
    • Oil Hose (inch): 5/16 & 3/8
    • T Shape Joint: 5/16 & 3/8
    • Packing Dimensions (mm): 500 x 120 x 420
  14. TOHO (TOOLS) Automotive Circuit Tester
    Mulai

    Rp84.900

    TOHO (TOOLS) Automotive Circuit Tester
    Deskripsi:
    - 6-24v Professional Circuit Tester/circuit test light, designed to check car vehicles electrical circuits and other DC 6-24v wiring and circuits, ideal tool for automotive circuits trouble shooting. - 2 Way Circuit Testing, ideal for testing positive also for ground(negative), usually hook the clamp to the ground and connect the probe to the positive terminal, and conversely(clamp connect to the ground while probe touch to the positive) it also works and tests well.
    atribut:
    • Working Voltage (V): 44006
  15. KYOTO TOOL (KTC) Maintenance Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp18.999.900

    KYOTO TOOL (KTC) Maintenance Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    This is a set that includes key points including 12.7sq. Sockets and drive tools.
  16. AND Leak Tester
    Mulai

    Rp26.999.900

    AND Leak Tester
    Deskripsi:
    Leak TesterAre you sure your pipettes are all accurate? Most pipette failures happen due to soiled or damaged parts compromising the airtightness of the pipettes. With the AD-1690 leak tester, you can instantly spot the pipettes that need to be fixed.
    atribut:
    • Depressurization value (kPa): -20 ± 20% (Fixed)
    • Pressure tolerance inside instrument (kPa): +0.2/10seconds
    • Leak test conditions (kPa ): Pressure tolerance setting: +0.1 to +20 (Unit: 0.1kPa) , Monitoring time: From 0.5 seconds (Unit: 1 second)
    • Carrying Case Dimensions: Up to 6 seconds
  17. DENGEN Motorcycle Test Equipment Battery Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Mulai

    Rp2.699.900

    DENGEN Motorcycle Test Equipment Battery Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Deskripsi:
    - For quick testing of DC output of car batteries. - Applicable as a tester for checking switch terminals. - Easy operation and easy reading. For 2V, 6V, 12V 6AH-120AH
  18. TRUSCO Analog Tester
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Analog Tester
    atribut:
    • Weight (g): 220
    • Power: 2 AA batteries x (sold separately), one stacked 9V battery x (sold separately)
    • AC Voltage (V): 1000
    • Resistance (omega): 20M
    • DC Voltage (V): 1000
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 100x38x152
    • Direct Current (A): 2.5
  19. Custom Analog Tester
    Mulai

    Rp989.900

    Custom Analog Tester
    atribut:
    • Power Supply: 2 AA batteries (sold separately) or 1 006P type laminated battery (sold separately)
    • Dimensions (mm): 100x40x150
    • Included Accessories: 1 set of test leads
    • Measurement Mode: DCV: 0.1 / 0.5 / 2.5 / 10/50/250 / 1000V (20kΩ / V) / DCA: 50μ / 2.5m / 25m / 250m / 10A / ACV: 10/50/250 / 1000V (9kΩ / V) / Resistance Ω: 2k / 20k / 200k / 2M / 20MΩ / Noise dB: -10 to + 22dB / hFE: 0 to 1000
    • Voltage (V): 1000 (AC); 1000 (DC)
Daftar Harga alat tester Terbaru October 2026
KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp419.900
TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)Rp51.900
TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp2.799.900
KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Rp21.900
Tsubosan Hardness Tester (HRC40-HRC65) (Alat Uji Kekerasan)Rp1.899.900
Kennedy Electric Facility Tool Circuit Continuity Tester (Alat Fasilitas Listrik)Rp179.900
KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)Rp1.299.900
JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp119.900
Sanwa Instrument Tester Resistansi Isolasi (Megger Analog)Rp5.099.900
Hioki Insulation Resistance TesterRp6.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)